Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 161670 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 161670 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
FALLER 161670 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79904011
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     161670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberleitungen
oberleitungen
10 m, Durchmesser und Legierung auf Lenkmagnet abgestimmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Design
Markenkompatibilität
Faller
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,451* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
161675
ab € 18,65*
Sonstiges
Faller
161677
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.