Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7251 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7251 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 7251 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79889171
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,94*
€ 1.023,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,15*
€ 1.015,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,18*
€ 979,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,05*
€ 913,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,25*
€ 882,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,01*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7170
ab € 489,67*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3325RS
ab € 106,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.