Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 3528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79888554
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Stecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Länge (mm)
145 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Transparent
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.