Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,4 kVA 240 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,4 kVA 240 W 2 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,4 kVA 240 W 2 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,4 kVA 240 W 2 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,4 kVA 240 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79437793
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     YS400
EAN/GTIN:
     4026908004311
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Leistungsmerkmale
zwei Schuko-Steckdosen
USB-Ladeanschluss

Ihr Vorteil
Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter < 40 dB
Kompakte Größe

Sicherheit
Erreicht Sicherheitsstufe VI
Akustische Alarmfunktion

Schutz
Überspannungsschutz durch Line-Interactive-Technologie

Kommunikation und Steuerung
LCD-Anzeige für Status und Alarme
Grafische Systemzustandsanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
3700 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7 min
Akkuladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.4 kVA
Ausgangsleistung
240 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Geräuschpegel
40 dB
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.