Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 4 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer 4 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer 4 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     820-53812
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     5030482
EAN/GTIN:
     4013674030484
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. - Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA / HR6
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 13,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,72*
€ 15,37*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 15,51*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 16,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,70*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,14*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.