Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MB2000FCZGH Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MB2000FCZGH Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE MB2000FCZGH Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79225276
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     MB2000FCZGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.