Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66447 Kabelklammer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66447 Kabelklammer Silber
DeLOCK 66447 Kabelklammer Silber
DeLOCK 66447 Kabelklammer Silber
DeLOCK 66447 Kabelklammer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134320
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66447
EAN/GTIN:
     4043619664474
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit dieser Schirmklemme von Delock kann ein Kabel mit einem Durchmesser von 2 - 5 mm an einer 10 mm breiten Sammelschiene befestigt werden. Zusätzlich kann die Klemme auch als EMV Schild genutzt werden. Dabei werden ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte an die Sammelschiene abgeleitet.

Anwendung
Mit der Rändelschraube oder einem Schlitz-Schraubendreher kann die Kabelklemme enger gestellt werden, damit das Kabel fest eingespannt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Minimaler Bündelungsdurchmesser
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.