Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64066 Schraubenziehereinsatz 22 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64066 Schraubenziehereinsatz 22 Stück(e)
DeLOCK 64066 Schraubenziehereinsatz 22 Stück(e)
DeLOCK 64066 Schraubenziehereinsatz 22 Stück(e)
DeLOCK 64066 Schraubenziehereinsatz 22 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79127795
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64066
EAN/GTIN:
     4043619640669
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet eine umfassende Auswahl an Schraubendrehern. In der handlichen Box ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit. Robust und langlebig Die Schraubendrehereinsätze sind aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt. Robustheit und Langlebigkeit sind grundlegende Eigenschaften dieses Werkzeugstahls. Immer den richtigen Schraubendreher zur Hand Egal ob für die Reparatur eines Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau - mit dem umfangreichen Werkzeugset von Delock steht immer der richtigen Schraubendrehereinsatz zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
22 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pentalobe, Phillips, Schlitz, Torx, Dreiflüglig
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 0,PH 00,PH 000,PH 1,PH 2
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
1.5,3.5 mm
Torx-Schraubendreherbits
T2,T3,T5
Schraubendreher-Bits für Sicherheits-Torxschrauben
TR10,TR6,TR8
Pentalob-Schraubendreherbits
P2,P5
Dreiflügel-Schraubendreher-Bits
0.6,1
Schraubendreher-Bits Größe
Pin-Head: 2.2 Inbus: 1.5; 2.0; 2.5 Triangle: 2.3
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Hüllenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.