Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Belkin INC001BTBK Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79094951
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INC001BTBK
EAN/GTIN:
     745883799145
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Design
Plug
Ja
Kompatible Produkte
MacBook Air 13" M1 (2020) MacBook Pro 13" M1 (2020) iPad mini 6th Gen Mac mini M1 (2020)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.5 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
14.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.