Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y769072 Herst.-Nr.: 09083900 EAN/GTIN: 9002740963134 |
| |
|
| | |
| HSS Super Bohrerset Alpen, sechseckig, 6-teilig. - Präzisionsschliff, minimale Toleranzen, maximale Zentrierungspräzision. - Präzise Fräsung für seinen optimalen Schliff der Spitze. - Aus hochwertigem Stahl. - Bruchsicher dank der kontrollierten Wärmebehandlung. Geeignet für Baustahl, leicht zu schneidende Stähle, nicht legierte Stähle, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff. - Sechskantschaft 1/4 Das Set besteht aus: - 1 HSS Super Bohrer 2,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Super Bohrer 3,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Super Bohrer 4,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Super Bohrer 5,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Super Bohrer 6,0 mm Durchmesser. - 1 HSS Super Bohrer 8,0 mm Durchmesser. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,52* | € 36,57* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,52* | € 36,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,44* | € 47,36* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,11* | € 58,89* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,16* | € 64,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,52* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|