Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 14040030 Hochdruckreinigerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A Forged Tool 14040030 Hochdruckreinigerzubehör
A Forged Tool 14040030 Hochdruckreinigerzubehör
Artikel-Nr.:
     1690-4000355284
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     14040030
EAN/GTIN:
     4103810105951
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
pressol feinmechaniköl 100ml
feinmechaniköl 100ml
pressol feinmechaniköl
Flüssiges Mehrzwecköl Wolfpack.
- Behälter mit 100 ml.
- Ölt und schmiert die Teile, die mit ihm in Kontakt treten, verlängert ihre Lebensdauer und sorgt für einen perfekten Zustand.
- Die Materialien, die mit ihm in Kontakt treten, werden nicht beeinflusst. Dank seiner Qualität kann es für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden.
- Farb- und geruchslos.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
900 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,19*
1 Tag
161
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,20*
1 Tag
230
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,27*
4 Tage
2300
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,869*
€ 2,409*
1 Tag
230
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.