Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Sineax VS46 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Sineax VS46 Schwarz
Gossen Sineax VS46 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067085
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     162777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.2 mm
Höhe
102.5 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.