Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712148 Halterung Tablet/UMPC Schwarz Aktive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712148 Halterung Tablet/UMPC Schwarz Aktive Halterung
Brodit 712148 Halterung Tablet/UMPC Schwarz Aktive Halterung
Brodit 712148 Halterung Tablet/UMPC Schwarz Aktive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79045916
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
587 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Ausrichtung
Horizontal
Ergonomie
Schutzfunktion
Stoßfest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,26*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,76*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,75*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,73*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,10*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,90*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,03*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.