Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-09 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044711
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     064-09
EAN/GTIN:
     7391482041227
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.