Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 063-31 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044707
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     063-31
EAN/GTIN:
     7391482040824
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
21 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.