Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 064-08 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044700
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     064-08
EAN/GTIN:
     7391482041210
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.