Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 062-23 LED 0,066 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 062-23 LED 0,066 W
Star Trading 062-23 LED 0,066 W
Star Trading 062-23 LED 0,066 W
Star Trading 062-23 LED 0,066 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044682
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.062-23
EAN/GTIN:
     7391482022905
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 100 mm
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.066 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
0.066 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Spannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.