Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 065330 Karaffe, Krug & Flasche 1,7 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 065330 Karaffe, Krug & Flasche 1,7 l Transparent
LEONARDO 065330 Karaffe, Krug & Flasche 1,7 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79012646
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     065330
EAN/GTIN:
     4002541653307
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
Klassischer Milchkrug mit fließenden Formen. Macht auf dem Frühstückstisch eine hervorragende Figur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.7 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
065329
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.