Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 953500 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 953500 Trichter
hünersdorff 953500 Trichter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78856302
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     953500
EAN/GTIN:
     4007228701364
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Universaltrichter mit Faltenbalgschlauch aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse
- mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
- mit Faltenbalgschlauch aus LD-PE, Länge = 460 mm, schwarz
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
- w = Ø der Trichteröffnung = 210 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 19 mm
- Fassungsvermögen 2 L
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
19 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
190 g
Ausgussdurchmesser
210 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
955200
ab € 8,47*
Ähnlich
Hünersdorff
956200
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.