Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 97036 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 97036 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 97036 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850087
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     97036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,7832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,38*
€ 355,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,89*
€ 353,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 293,91*
€ 349,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,32*
€ 340,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,25*
€ 321,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,16*
€ 284,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.