Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAH7601 Modem/Router für Mobilfunknetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAH7601 Modem/Router für Mobilfunknetze
Zyxel WAH7601 Modem/Router für Mobilfunknetze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78802336
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAH7601-EUZNV1F
EAN/GTIN:
     4718937610372
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Design
Gerätetyp
Modem/Router für Mobilfunknetze
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Charakteristiken
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G
4G-Standards
LTE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.