|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78700522 Herst.-Nr.: 1446375 EAN/GTIN: 4046356628471 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 2,0 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 59.5 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
| |