Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71874701 Herst.-Nr.: 1412229 EAN/GTIN: 4046356988223 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, B-kodiert, M8, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 111.11 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13167* | € 2,55167* | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,15* | € 2,58* | | | | | 24 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,18* | € 2,61* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,19* | € 2,63* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,21884* | € 2,65884* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 153,1002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|