Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412229
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412229
Artikel-Nr.:
     6012B-71874701
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412229
EAN/GTIN:
     4046356988223
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412229

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, B-kodiert, M8, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13167*
€ 2,62167*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 2,65*
20 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 2,68*
21 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,19*
€ 2,69*
Lager 6012
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21884*
€ 2,71884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,71884*
€ 3,23542
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21884*
€ 2,64042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 163,1304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.