Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91874597 Herst.-Nr.: 1411917 EAN/GTIN: 4046356989190 |
| |
|
| | |
| Flush-type connector, 17-position, Socket, straight, M12, A-coded, PCB mounting, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,85167* | € 10,75167* | | | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,92* | € 10,76* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,94* | € 10,85* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,99* | € 10,87* | | | | | 25 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,58* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 645,1002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|