Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356989190 Herst.-Nr.: 1411917 EAN/GTIN: 4046356989190 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 105 ... 105°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,88167* | € 10,60167* | | | | Lager 3461 | | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,85* | € 10,61* | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,00* | € 10,70* | | | | | 21 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,05* | € 10,73* | | | | | 25 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,55* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 636,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|