Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 85498 12 W Weiß GX5.3 G4 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 85498 12 W Weiß GX5.3 G4 LED
Synergy 21 85498 12 W Weiß GX5.3 G4 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78560121
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000337
EAN/GTIN:
     4038816854988
Suchbegriffe:
Fassungsadapter
Lanpenfassungsadapter
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
Sockel für LED-Leuchtmittel GX5,3 und G4 Kabellänge 20cm Glasfasergewebe weiss Fassung: Durchmesser 17mm, Höhe 10mm
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatibler Armaturen-/Abdeckungstyp
G4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Höhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.