Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Inter-Tech C-303 Mirror Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78478012
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881328
EAN/GTIN:
     4260455645096
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
C-303 Mirror – Tempered Glass mit Spiegeloptik Das C-303 Mirror überzeugt durch seine leicht verspiegelte Tempered Glass Frontblende, hinter der sich drei optionale 120mm Lüfter in Szene setzen lassen. Das Tempered Glass Seitenteil erstreckt sich über drei viertel des Gehäuses und bietet Einblicke in das Innenleben des Gehäuses sowie auf die verbaute Hardware. Einbauplätze für weitere 120mm oder 140mm Lüfter, wahlweise eine 120mm, 240mm oder 280mm AiO-Wasserkühlung sowie Einbaumöglichkeiten für 2,5" SSDs finden sich im geräumigen Innenraum vor. Die 3,5" Festplatten werden in einem separaten Käfig, der sich im abgetrennten Netzteiltunnel befindet, montiert. Im Deckel des Gehäuses sowie unterhalb des Netzteils befinden sich jeweils herausnehmbare Staubfilter, die den Innenraum des Gehäuses vor lästigem Staubeinfall schützen und leicht zu reinigen sind. Das Gesamtpaket des C-303 Mirror runden die seitlich angebrachten Öffnungen neben dem Mainboardträger ab, durch die sich die Kabel hinter den Mainboardträger legen lassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6510 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5520 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ventilator-Anschluss
3-polig
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.