Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX ESY-Pen Fernbedienung Bluetooth Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX ESY-Pen Fernbedienung Bluetooth Universal Drucktasten
ESYLUX ESY-Pen Fernbedienung Bluetooth Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78367977
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425356
EAN/GTIN:
     4015120425356
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten Durch Bluetooth kompatibel zu allen smarten Endgeräten (iOS, Android) Abwärtskompatibel zu allen aktuellen Präsenz- und Bewegungsmeldern und Notleuchten / Steuerungen von ESYLUX, die fernbedienbar sind
Weitere Informationen:
Leistungen
Zertifizierung
CE, SundaHus, RoHS
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
smart devices (iOS, Android) using Bluetooth
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
92 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.