Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11369 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11369 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11369 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11369 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11369 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78353270
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285113699
EAN/GTIN:
     4013285113699
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
800 g
Design
Produkttyp
Bahnhof
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.