Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11413 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11413 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11413 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11413 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Auhagen 11413 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78353174
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114139
EAN/GTIN:
     4013285114139
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
500 g
Design
Produkttyp
Bahnhof
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.