Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11401 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11401 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 11401 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 11401 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 11401 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78352780
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114016
EAN/GTIN:
     4013285114016
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
123 g
Design
Produkttyp
Lastenkran
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.