Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146301 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenraumendverschluss 3-Leiter 24kV CHE-3I/A/24KV/70-240
Innenraumendverschluss 3-Leiter 24kV CHE-3I/A/24KV/70-240
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78324864
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146301
EAN/GTIN:
     4010311023052
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Endverschlüsse der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.