Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194071 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL CHE-F 36kV 500-800 Freiluftendverschluss 36kV, 1-Leiter-
CELL CHE-F 36kV 500-800 Freiluftendverschluss 36kV, 1-Leiter-
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78324341
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194071
EAN/GTIN:
     4010311047102
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Endverschlüsse der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
700 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.