Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194046 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss 1830kV 50-150qmm Warmschr 1leit
Endverschluss 1830kV 50-150qmm Warmschr 1leit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78324077
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194046
EAN/GTIN:
     4010311046860
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Endverschlüsse der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
193416
ab € 62,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194017
ab € 73,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194040
ab € 78,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194041
ab € 80,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194047
ab € 191,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.