Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT SEN-MQ4 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT SEN-MQ4 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Joy-iT SEN-MQ4 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Joy-iT SEN-MQ4 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gassensor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78317897
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-MQ4
EAN/GTIN:
     4250236819952
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
Dieser analoge Gassensor besitzt ein kleines Heizelement mit einem elektronisch-chemischen Sensor. Er ist für die Verwendung in Gebäuden geeignet. Er kann erst nach Beendigung der Aufwärmphase genaue Messwerte ausgeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Gassensor
Kompatibilität
Arduino/Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.