Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO woody 3 in 1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
STABILO woody 3 in 1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7819899
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/205
EAN/GTIN:
     4006381115469
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gelb
Leitungsdurchmesser
10 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Paketgewicht
14 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.