Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 204022 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø93mm gnge 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø93mm gnge 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77948296
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     204022
EAN/GTIN:
     4010311117492
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144362
ab € 2,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144368
ab € 2,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144378
ab € 2,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144385
ab € 3,116*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144392
ab € 3,901*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144399
ab € 4,221*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144406
ab € 5,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
144413
ab € 8,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204011
ab € 2,971*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204015
ab € 3,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204018
ab € 3,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204026
ab € 5,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204029
ab € 6,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204032
ab € 7,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204035
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.