Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP121 Stromkabel Schwarz 1,8 m BS 1363 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP121 Stromkabel Schwarz 1,8 m BS 1363 IEC C13
LogiLink CP121 Stromkabel Schwarz 1,8 m BS 1363 IEC C13
LogiLink CP121 Stromkabel Schwarz 1,8 m BS 1363 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77946034
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Produktinformationen "Netzkabel, UK-Stecker (BS 1363) auf Kaltgerätebuchse" von LogiLink Das LogiLink Netzkabel verfügt über einen Commonwealth-Stecker (BS 1363) und eine Kaltgerätebuchse (IEC C13). Ideal als Stromkabel für Computer oder elektronische Geräte, die in Commonwealth Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.