Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81874928 Herst.-Nr.: 1434866 EAN/GTIN: 4046356410779 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Einbausteckverbinder, Stecker, Ethernet, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage, mit gewinkeltem Lötanschluss Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,631* | € 10,511* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,65* | € 10,52* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,74* | € 10,62* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,81* | € 10,68* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,004* | € 10,774* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|