Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 60V 4A IP67 SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1434866 Elektrischer Netzstecker
Phoenix Contact 1434866 Elektrischer Netzstecker
Artikel-Nr.:
     262-F280H78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1434866
EAN/GTIN:
     4046356410779
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 60V 4A IP67 SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Einschraubgewinde:
M12
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,611*
€ 10,651*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 10,66*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 10,76*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 10,87*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,964*
€ 11,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.