Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Star Trading Jolly Light Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77906779
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     457-12-1
EAN/GTIN:
     7391482038043
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Pink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.9 W
Lampenleistung
0.068 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.4 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Breite
1350 mm
Tiefe
60 mm
Kabellänge
3 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.