Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO CUCINA Platzdeckchen Rechteck Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO CUCINA Platzdeckchen Rechteck Blau
LEONARDO CUCINA Platzdeckchen Rechteck Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77857835
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031742
EAN/GTIN:
     4002541317421
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen blau
Platzset CUCINA blau Mit Charme und Stil den Alltag meistern: Mit dem Platzset aus der Serie CUCINA gelingt Ihnen das mit Leichtigkeit. Dieses rechteckige Platzset ist ein absolutes Must-Have und überzeugt mit seinem schicken blauen Farbton. Harmonisch, modern und stilsicher inspiriert LEONARDO Sie beim Gestalten Ihres Zuhauses - spielen Sie mit Ihrer Kreativität und sorgen Sie für ein tolles und einzigartiges Ambiente. Dekoration zum Verlieben! Warten Sie nicht länger - am besten direkt bestellen. Sichern Sie sich ein tolles Highlight für Ihre vier Wände mit dem wunderschönen blauen Platzset von LEONARDO!
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Kollektion
CUCINA
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
350 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.