Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Albavilla Hängeleuchte Flexible Halterung 56,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Albavilla Hängeleuchte Flexible Halterung 56,4 W
EGLO Albavilla Hängeleuchte Flexible Halterung 56,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77855472
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     66475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
1590 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
3497 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Silber
Plafond Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
56.4 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
15.5 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.