Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness Yoga Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness Yoga Block
Schildkröt Fitness Yoga Block
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77803294
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960136
EAN/GTIN:
     4000885601367
Suchbegriffe:
Yogablöcke
yogablöcke
Produktinformationen "Yoga Block"

Der Yoga-Block ist das ideale Zubehör und eine optimale Unterstützung bei einer Vielzahl von Yoga- und Pilates-Übungen. Durch sein geringes Gewicht von nur 150g ist der Schildkröt Yoga-Block aus EVA-Hartschaum leicht zu transportieren. Griffige Oberfläche für sicheren Halt und abgrundete Kanten minimieren die Verletzungsgefahr. Größe 22,5 x 15 x 7,5cm. Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell im Markt etablieren. Heute decken renommierte Fachhändler den Bereich Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt. 7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt. Schildkröt bietet eine Vielzahl von Trainingsmethoden und Anweisungen für seine Fitness Produkte. Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder besuchen Sie unsere Website, um Tipps und Schulungsvideos zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960130
€ 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.