Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS76850-50 Telefonkabel 50 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS76850-50 Telefonkabel 50 m Grau
shiverpeaks BS76850-50 Telefonkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77772342
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS76850-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Telefonkabel 4x2x0 6mm² J-Y(ST)Y rund 50m

- Aufbau: 4x2x0,6
- Material Litze: Kupfergemisch
- Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.