Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 830108 Elektrisches Kabel 20 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEHN 830108 Elektrisches Kabel 20 m
DEHN 830108 Elektrisches Kabel 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77725622
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     830108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Durchmesser
8 mm
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
50 mm²
Kabelgewicht
0.4 kg/km
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,0275*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 18,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 18,55*
€ 22,075
pro Meter
ab 200 Meter
€ 18,2775*
€ 21,75023
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 17,0275*
€ 20,26273
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.