Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1217 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1217 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
MENNEKES 1217 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77721074
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.