Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 22326 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 22326 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade
MENNEKES 22326 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77716625
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     22326
EAN/GTIN:
     4015394042037
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
230 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.