Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 41407 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 41407 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
MENNEKES 41407 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77708171
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
MENNEKES
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
108 mm
Dicke
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.